Kontrolni kabel YSLY-JZ 3G1,5mm2 SIV Eca [9002368]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Vrsta kabela: YSLY
- Zaštitni vodič: -JZ
- Broj žila: 3
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5
- Boja plašta: siva
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.