Kontrolni kabel YSLY-JZ 5G1,5mm2 SIV Eca [9002238]

ŠIFRA 1026427 EAN 3838629002238 Drugi proizv. 9002238
Kontrolni kabel YSLY-JZ 5G 1,5 mm2 SI
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Vrsta kabela: YSLY
  • Zaštitni vodič: -JZ
  • Broj žila: 5
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.