Signalni kabel RE-2Y(St)Yv 1X2X1,3mm PLA [100828]

ŠIFRA 2696870 EAN 4035996078531 Drugi proizv. 100828
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Izvedba: RE-2Y(St)Yv
  • Broj žila: 1
  • Element natezanja: 2X
  • Promjer vodiča (mm): 1,3
  • Boja plašta: Plava
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.