Signalni kabel RE-2Y(St)Yv 2X2X0,5mm CRN [100778]

ŠIFRA 2696873 EAN 4035996078036 Drugi proizv. 100778
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Izvedba: RE-2Y(St)Yv
  • Broj žila: 2
  • Element natezanja: 2X
  • Promjer vodiča (mm): 0,5
  • Boja plašta: Crna
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.