Signalni kabel RE-2Y(St)Yv 4X2X0,75mm CRN [100787]

ŠIFRA 2696874 EAN 4035996078128 Drugi proizv. 100787
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Izvedba: RE-2Y(St)Yv
  • Broj žila: 4
  • Element natezanja: 2X
  • Promjer vodiča (mm): 0,75
  • Boja plašta: Crna
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.