Signalni kabel RE-2Y(St)Yv 4X2X1,3mm CRN [100797]

ŠIFRA 2696875 EAN 4035996078227 Drugi proizv. 100797
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Izvedba: RE-2Y(St)Yv
  • Broj žila: 4
  • Element natezanja: 2X
  • Promjer vodiča (mm): 1,3
  • Boja plašta: Crna
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.