Signalni kabel RE-2Y(St)Yv 8X2X1,3mm CRN [100799]

ŠIFRA 2724307 EAN 4035996078241 Drugi proizv. 100799
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Izvedba: RE-2Y(St)Yv
  • Broj žila: 8
  • Element natezanja: 2X
  • Promjer vodiča (mm): 1,3
  • Boja plašta: Crna
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.