Bezhalogeni kabel LIHCH 2X0,75mm2 B2ca s1d1a1 [031966]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Vrsta kabela: LIHCH
- Broj žila: 2
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 0,75
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: B2ca
- Razred stvaranja dima prema EN 13501-6: s1
- Razred ponašanja pri kapanju prema EN 13501-6: d1
- Razred razvoja kiseline prema EN 13501-6: a1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.