Bezhalogeni kabel NHXCHE 3012X1,5mm2 /2,5mm2 [011284]

ŠIFRA 2738545 EAN 4035996024804 Drugi proizv. 011284
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Vrsta kabela: NHXCHE 30
  • Zaštitni vodič: 12
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5
  • Nazivni presjek pomožne žile (mm2): /2,5
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.