Bezhalogeni kabel LAPP 90°C H07Z-K 14mm2 CRN [4726013]

ŠIFRA 2725871 EAN 4044774730424 LAPP 4726013
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LAPP
  • Vrsta kabela: H07Z-K
  • Broj žila: 1
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 4
  • Boja plašta: Crna
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.