Bezhalogeni kabel NHXMH-O 2X1,5mm2 Eca [020204]

ŠIFRA 2736898 EAN 4035996027027 Drugi proizv. 020204
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Vrsta kabela: NHXMH
  • Zaštitni vodič: -O
  • Broj žila: 2
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.