Brezhalogeni kabel HSLH -JZ 5X0,75mm2 SIV [031622]

ŠIFRA 2724724 EAN 4035996003854 Drugi proizv. 031622
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -JZ
  • Broj žila: 5
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 0,75
  • Boja plašta: siva
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.