Brezhalogeni kabel N2XH -J 3X6mm2 RE E 30 NAR [011194]

ŠIFRA 2723437 EAN 4035996025115 Drugi proizv. 011194
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila: 3
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 6
  • Oblik vodiča: RE
  • Funkcijska jedinica: E 30
  • Boja plašta: Narančasta
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.