Brezhalogeni kabel N2XH -J 4X4mm2 CRN Eca [011089]

ŠIFRA 2694761 EAN 4035996019312 Drugi proizv. 011089
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 4
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.