Brezhalogeni kabel N2XH -J 4X120mm2 SM CRN Eca [011098]

ŠIFRA 2727336 EAN 4035996019237 Drugi proizv. 011098
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 120
  • Oblik vodiča: SM
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.