Brezhalogeni kabel N2XH -O 1X150mm2 RM Eca [013339]

ŠIFRA 2607790 EAN 4035996152040 Drugi proizv. 013339
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -O
  • Broj žila: 1
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 150
  • Oblik vodiča: RM
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.