Brezhalogeni kabel N2XH -O 1X185mm2 Eca [011060]

ŠIFRA 2605231 EAN 3838629067138 Drugi proizv. 011060
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -O
  • Broj žila: 1
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 185
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.