Brezhalogeni kabel N2XH -O 1X95mm2 Eca [011057]

ŠIFRA 2603651 EAN 3838629067107 Drugi proizv. 011057
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -O
  • Broj žila: 1
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 95
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.