Brezhalogeni kabel N2XH -J 5X16mm2 Eca [013404]

ŠIFRA 2607046 EAN 4035996152705 Drugi proizv. 013404
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila: 5
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 16
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.