Fleksibilni kabel H05BQ-F 4G0,75mm2 NAR Eca [050322]

ŠIFRA 2736037 EAN 4035996067160 Drugi proizv. 050322
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Vrsta kabela: H05BQ
  • Zaštitni vodič: -F
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 0,75
  • Boja plašta: Narančasta
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.