Gumeni kabel NGFLGOEU-F 4X16mm2 CRN [050516]

ŠIFRA 2703225 EAN 4035996056171 Drugi proizv. 050516
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Izvedba: NGFLGOEU
  • Zaštitni vodič: -F
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 16
  • Boja plašta: Crna
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.