Gumeni kabel NGFLGOEU-J 4X4mm2 CRN [050513]

ŠIFRA 2703223 EAN 3838629067770 Drugi proizv. 050513
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Izvedba: NGFLGOEU
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 4
  • Boja plašta: Crna
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.