Gumeni kabel NGFLGOEU-J 4X6mm2 CRN [050514]

ŠIFRA 2703224 EAN 4035996056157 Drugi proizv. 050514
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Izvedba: NGFLGOEU
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 6
  • Boja plašta: Crna
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.