Gumeni kabel OLFLEX CRANE F 7G6mm2 CRN 300/500V Eca [0041056]
- Linija proizvoda: OLFLEX
- Vrsta kabela: CRANE F
- Broj žila: 7
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 6
- Boja plašta: Crna
- Nazivni napon U0 (V): 300/500
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.