Gumeni kabel plosnati NGFLGOEU-J 12X1,5mm2 CRN [050374]

ŠIFRA 2728483 EAN 4035996046486 Drugi proizv. 050374
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Izvedba: NGFLGOEU
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila: 12
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5
  • Boja plašta: Crna
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.