Gumeni kabel plosnati NGFLGOEU-J 8X2,5mm2 CRN [050511]

ŠIFRA 2696465 EAN 4035996056126 Drugi proizv. 050511
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Izvedba: NGFLGOEU
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila: 8
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 2,5
  • Boja plašta: Crna
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.