Gumeni kabel H07RN -F 3G1,5mm2 CRN [050046]

ŠIFRA 2695113 EAN 4035996008491 Drugi proizv. 050046
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -F
  • Broj žila: 3
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5
  • Boja plašta: Crna
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.