Gumeni kabel H07RN -F 4G16mm2 CRN [050053]

ŠIFRA 2712872 EAN 4035996008675 Drugi proizv. 050053
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -F
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 16
  • Boja plašta: Crna
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.