Gumeni kabel H07RN -F 4G4mm2 CRN [050057]

ŠIFRA 2711223 EAN 4035996008750 Drugi proizv. 050057
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -F
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 4
  • Boja plašta: Crna
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.