Gumeni kabel H07RN -F 4G70mm2 CRN [050060]

ŠIFRA 2712870 EAN 4035996008811 Drugi proizv. 050060
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -F
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 70
  • Boja plašta: Crna
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.