Gumeni kabel H07RN -F 5G35mm2 CRN [050160]

ŠIFRA 2719840 EAN 4035996008927 Drugi proizv. 050160
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -F
  • Broj žila: 5
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 35
  • Boja plašta: Crna
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.