Gumeni kabel NSGAFOEU 1X95mm2 CRN 1,8/3kV Eca [050208]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Broj žila: 1
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 95
- Boja plašta: Crna
- Nazivni napon U0 (V): 1,8/3
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.