Gumeni kabel NSGAFOEU NSGAFOEU 1X6mm2 CRN 1,8/3kV Eca [050165]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Izvedba: NSGAFOEU
- Broj žila: 1
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 6
- Boja plašta: Crna
- Nazivni napon U0 (V): 1,8/3
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.