Gumeni kabel NSSHOEU-J 4G6mm2 ŽUT [050134]

ŠIFRA 2728069 EAN 4035996027614 Drugi proizv. 050134
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Izvedba: NSSHOEU
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 6
  • Boja plašta: Žuta
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.