Kabel za zavarivanje H01N2-D 150mm2 CRN Eca [060016]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Izvedba: H01N2
- Zaštitni vodič: -D
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 150
- Boja plašta: Crna
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.