Koaksijalni kabel SAT 5 75Ohm PVC BIJ Eca - 100 m [I458]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Izvedba: SAT 5
- Otpor vretena (Ohm): 75
- Materijal plašta: PVC
- Boja plašta: bijela
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.