OLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,25mm2 CRN Eca [0047001/100]

ŠIFRA 2741869 EAN 4044774688183 LAPP 0047001/100
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: OLFLEX
  • Izvedba: HEAT 180 SiF
  • Broj žila (X): 1
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 0,25
  • Boja žile: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.