Plosnati bakar nVent ERIFLEX TCB 15X5 z luknjami 1m M6 Plosnato 990mm 15mm 5mm [550210 - TCB15X5-1M]
- Linija proizvoda: nVent ERIFLEX
- Izvedba: Plosnato
- Dužina (mm): 990
- Širina (mm): 15
- Visina (mm): 5
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.