Fleksibilni kabel OLFLEX CLASSIC 100 3X0,75mm2 300/500V Eca [00101254]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Vrsta kabela: CLASSIC 100
- Broj žila: 3
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 0,75
- Nazivni napon U0 (V): 300/500
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.