Fleksibilni kabel OLFLEX CRANE 4G10mm2 CRN Eca [00390503]

ŠIFRA 1196998 EAN 4044773051513 Drugi proizv. 00390503
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Vrsta kabela: CRANE
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 10
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.