Fleksibilni kabel OLFLEX HEAT 180 C MS 2X1,0mm2 Eca [L0046708]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Vrsta kabela: HEAT 180 C MS
- Broj žila: 2
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,0
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.