Fleksibilni kabel OLFLEX 550 P H07BQ-F 3X1mm2 Eca [0013611]

ŠIFRA 1077995 EAN 4044773040418 Drugi proizv. 0013611
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Vrsta kabela: 550 P H07BQ-F
  • Broj žila: 3
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.