Fleksibilni kabel OLFLEX CLASSIC 100 4G1,5mm2 Eca [00354593]

ŠIFRA 2603105 EAN 4044773023275 Drugi proizv. 00354593
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Vrsta kabela: CLASSIC 100
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.