Fleksibilni kabel OLFLEX CLASSIC 100 4G2,5mm2 Eca [00350173]

ŠIFRA 2603107 EAN 4044773033472 Drugi proizv. 00350173
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Vrsta kabela: CLASSIC 100
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 2,5
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.