Fleksibilni kabel OLFLEX CLASSIC 100 CY 4G10mm2 Eca [00350213]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Vrsta kabela: CLASSIC 100 CY
- Broj žila: 4
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 10
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.