Fleksibilni kabel OLFLEX CRANE 18G1mm2 Eca [0039055]

ŠIFRA 2734041 EAN 4044773051438 Drugi proizv. 0039055
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Vrsta kabela: CRANE
  • Broj žila: 18
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.