Silikonski kabel SIHF 5X1,5mm2 Eca 100m [4046630]

ŠIFRA 1005092 EAN 9008024046630 Drugi proizv. 4046630
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Izvedba: SIHF
  • Broj žila (X): 5
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.