Silikonski vodič SIF 1,5mm2 CRV Eca 100m [9034741]

ŠIFRA 1143757 EAN 3838629034741 Drugi proizv. 9034741
Silikonski vodič SIF 1,5 mm2 RD
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Izvedba: SIF
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5
  • Boja žile: Crvena
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.