Vatrootporni kabel (N)HXCH 5X4/4mm2 RE E 90 NAR [011749]

ŠIFRA 2728544 EAN 4035996043430 Drugi proizv. 011749
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Broj žila: 5
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 4/4
  • Oblik vodiča: RE
  • Funkcijska jedinica: E 90
  • Boja plašta: Narančasta
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.