Vatrootporni kabel (N)HXH -O 1X50mm2 RM E 90 NAR [011757]

ŠIFRA 2723777 EAN 4035996043591 Drugi proizv. 011757
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -O
  • Broj žila: 1
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 50
  • Oblik vodiča: RM
  • Funkcijska jedinica: E 90
  • Boja plašta: Narančasta
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.